Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51240
51240.160.040
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2341
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
51240.160.040
EAN
8715494136990
UBB
500571326775
UNSPSC
31161518