Synspec B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51240
51240.100.035
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X35
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
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
35
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
Números de artículo
Artículo No.
51240.100.035
EAN
8715492277053
UBB
953351678396
UNSPSC
31161518