text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Cincado 45H M8X8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 8 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Estándares

NEN 2341
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M
ISO 4026

Números de artículo

Artículo No. 07860.080.008
EAN 8715492166432
UBB 952351185774
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.