Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07860
07860.050.008
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Cincado 45H M5X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Longitud
8 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4026
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
Números de artículo
Artículo No.
07860.050.008
EAN
8715492166296
UBB
952351889680
UNSPSC
31161518