Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07860
07860.050.020
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Zinc plated 45H M5X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diametro
M5
Lunghezza
20 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Dimensiones
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
20
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
913
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Números de artículo
Artículo No.
07860.050.020
EAN
8715492166333
UBB
952351941150
UNSPSC
31161518