text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo biselado DIN 913 Acero Cincado 45H M12X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 20 mm
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 20
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Estándares

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
BS 4168-2

Números de artículo

Artículo No. 07860.120.020
EAN 8715492166630
UBB 952351943131
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.