Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
20050
20050.060.018
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
Tornillo sin cabeza, con ranura y punta DIN 417 acero inoxidable DIN 427 Acero Sin revestimiento 14H 6X18MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
18 mm
Clase
14H
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Chamfered
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
427
ISO
2342
Números de artículo
Artículo No.
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505