text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Latón CU2/CU3 Niquelado 6X30MM

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado
Peso por pieza (g) 8.123
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.

Dimensiones

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Estándares

DIN 96
NF E25-606
NEN 2251

Números de artículo

Artículo No. 49310.060.030
EAN 8715492858290
UBB 950350071524
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.