text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza cilindrica con ranura DIN 96 Latón CU2/CU3 Niquelado 2,5X10MM

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado

Especificaciones

Diámetro 2.5 mm
Longitud 10 mm
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Tratamiento de superficie Niquelado
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.

Dimensiones

D (mm) 2.5
dk 5
ds 2.5
k (max.) 1.7
L (mm) 10
n 0.6

Estándares

NEN 2251
DIN 96
NF E25-606

Números de artículo

Artículo No. 49310.025.010
EAN 8715492857712
UBB 950350065922
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.