text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeça cilindrica con ranura DIN 7996-Z Acero inoxidable (Inox) A4 4X30MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca FABORY
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 30 mm
Marca FABORY
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Info
  • Rosca para madera según DIN 7998.

Dimensiones

D (mm) 4
dk 8
ds 4
k 2.8
L (mm) 30
Nr. ranura 2

Estándares

DIN 7996 Z
NF E25-603
NEN 2254

Números de artículo

Artículo No. 55866.040.030
EAN 8715494272773
UBB 500571878460
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.