Tornillos para madera
51861
51861.050.300
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
Tornillo para madera/3TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 5,0X300X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
300 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Info
anillo ø=15mm
Dimensiones
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508