Project Danone
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
Tornillos para madera
51792
51792.045.045
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
Tornillo para madera/2TG arandela 15mm TX Acero inoxidable (Inox) A2 4,5X45X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
anillo ø=15mm
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.5 mm
Longitud
45 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Info
anillo ø=15mm
Dimensiones
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51792.045.045
EAN
8717077005280
UBB
500634639347
UNSPSC
31161508