text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para hormigón Fischer fbs ii 6x40/5 lp zp


El tornillo para hormigón UltraCut FBS II 6 P / LP de fischer es de acero cincado con cabeza de pan / cabeza de pan grande. El UltraCut FBS II 6 P / LP está perfectamente diseñado para aplicaciones como la fijación de trazados de tuberías, sistemas de canales, conductos de ventilación e instalaciones en la ingeniería de servicios de edificios. Al atorni

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Profundidad mín. del taladro (mm) 50
Longitud (mm) 40
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 40 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Profundidad mín. del taladro (mm) 50
Longitud (mm) 40
Material Acero
Diámetro del taladro (mm) 6
Diámetro de rosca (mm) 6
Marca Fischer
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Concrete thread
Tipo FBSII ST LPH TX
Peso por pieza (g) 27.16

Descripción

El tornillo para hormigón UltraCut FBS II 6 P / LP de fischer es de acero cincado con cabeza de pan / cabeza de pan grande. El UltraCut FBS II 6 P / LP está perfectamente diseñado para aplicaciones como la fijación de trazados de tuberías, sistemas de canales, conductos de ventilación e instalaciones en la ingeniería de servicios de edificios. Al atornillar el tornillo para hormigón en el taladro con un atornillador de percusión, los flancos de rosca penetran profundamente en el hormigón, garantizando así la máxima capacidad de carga. El bajo esfuerzo de perforación ahorra tiempo en caso de fijaciones múltiples. La homologación técnica europea para hormigón fisurado y hormigón no fisurado, así como para cargas sísmicas y la clasificación en la clase de resistencia al fuego R 120 garantizan aún más seguridad.

Números de artículo

Artículo No. 63649.060.040
EAN 4048962329377
UBB 500728166017
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 546379

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.