Tornillo de montaje
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
Tornillos hexagonales
Tornillo de montaje
55505
55505.080.025
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
Tornillo para cangilone de elevador DIN 15237 Acero inoxidable (Inox) A4 M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
25 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
25
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
15237
Números de artículo
Artículo No.
55505.080.025
EAN
8715492347084
UBB
952351580115
UNSPSC
31161500