BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Tornillos mariposa
55812
55812.060.020
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
Tornillo mariposa DIN 316 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
20 mm
Caracteristicas de conducción
Mariposa
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
20
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
316
NEN
1624
Números de artículo
Artículo No.
55812.060.020
EAN
8715494635240
UBB
500634474992
UNSPSC
31161500