text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 6 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 6
P 0.8
Llave de vaso 25

Estándares

ISO 14579

Números de artículo

Artículo No. 51052.050.006
EAN 8715494559317
UBB 500634401060
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.