text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M3X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 12 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
Llave de vaso 10

Estándares

ISO 14579

Números de artículo

Artículo No. 51052.030.012
EAN 8715494558563
UBB 500634398506
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.