text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M2,5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 6 mm
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 6
P 0.45
Llave de vaso 8

Estándares

ISO 14579

Números de artículo

Artículo No. 51052.025.006
EAN 8715494558174
UBB 500634397367
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.