Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07165
07165.060.050
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
Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero Cincado 8.8 M6X50
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Rosca total C ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
Llave de vaso
30
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14579
Números de artículo
Artículo No.
07165.060.050
EAN
8715494194082
UBB
500504704544
UNSPSC
31161605