text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero Cincado 8.8 M6X35

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 35 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Llave de vaso 30

Estándares

ISO 14579

Números de artículo

Artículo No. 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.