text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero Cincado 8.8 M6X12


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 12 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexalobular
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 12
P 1
Llave de vaso 30

Estándares

ISO 14579

Números de artículo

Artículo No. 07165.060.012
EAN 8715494194006
UBB 500504703710
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.