text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal totalmente roscado UNC ASME B18.2.1 Acero carbono SAE J429 Sin revestimiento Gr.5 3/4-10X6 Inch


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero carbono
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 6 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero carbono
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse

Dimensiones

F 1.125
H 0.46875
TPI 10

Estándares

ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U01010.075.0600
EAN 8715492843715
UBB 500625941769
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.