text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal DIN 931 Lubrinox A2 70 M16x80


Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

Descripción

Las fijaciones de acero inoxidable Lubrinox® están diseñados para evitar la voleada (rodajas de frío) de las roscas de tornillo, que es un fenómeno conocido y problemático cuando se usa sujetadores de acero inoxidable normales.

.

¿Por qué eligió Lubrinox®

  • Previene la irritación de las roscas de tornillos internos y externos
  • Listo para su uso, no es necesario aplicar la grasa manualmente
  • ahorra en promedio 25 segundos de tiempo de instalación por perno o tornillo
  • aprobado por la FDA, seguro de usar en la industria alimentaria
  • Apariencia de acero inoxidable limpia y alta calidad
  • funciona bien con el bloqueo de hilos como Loctite®
  • Rendimiento final cuando se usa pernos lubrinox y tuercas lubrinox

Estándares

DIN 931

Números de artículo

Artículo No. 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.