01040
01040.300.100
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
Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X100X58,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
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
M30
Longitud
100 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b:50mm
L≤150mm
43
b (min.): L
150mm
48
d-D
M30
ds (k6)
32
k
19
L (mm)
100
Lg (max.)
58.5
P
3.5
s
46
Tolerancia del agujero ø
H7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
609
Números de artículo
Artículo No.
01040.300.100
EAN
8715494503464
UBB
500621728749
UNSPSC
31161620