text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X120X84,8


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 120 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 120
Lg (max.) 84.8
P 3
s 36
Tolerancia del agujero ø H7

Estándares

DIN 609

Números de artículo

Artículo No. 01040.240.120
EAN 8715492018595
UBB 951351002617
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.