text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X50

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 50 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
    • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
    • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Estándares

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Números de artículo

Artículo No. 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.