text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
    • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
    • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
    • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 80
P 2
s 21

Estándares

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921

Números de artículo

Artículo No. 04132.160.080
EAN 8715492120281
UBB 952351917804
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.