BRAMMER
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01256
01256.200.050
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M20X50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
b (min.)
46
d-D
M20
dc (max.)
43
k (max.)
17.1
L (mm)
50
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Números de artículo
Artículo No.
01256.200.050
EAN
8715492041197
UBB
952351810546
UNSPSC
31161620