text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M14X80

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 80 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

b (min.) 34
d-D M14
dc (max.) 30.5
k (max.) 12.8
L (mm) 80
P 2
s 18

Estándares

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Números de artículo

Artículo No. 01256.140.080
EAN 8715492041067
UBB 952351235280
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.