text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X120


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 120 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 120
P 1.75
s 16

Estándares

EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Números de artículo

Artículo No. 01256.120.120
EAN 8715492041005
UBB 952351234606
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.