Nedtrain Oud
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales con brida
01257
01257.120.090
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado 8.8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
90 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Dimensiones
b (min.)
30
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
P
1.75
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Números de artículo
Artículo No.
01257.120.090
UBB
500686232926
UNSPSC
31161620