text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo distanciador Fischer asl 6x150


El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se

Artículo No. 59064FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 150 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 150
Endurecido No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 32.094

Descripción

El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se introduce con un ángulo de 15 - 30°, se pueden soportar mayores cargas de cizallamiento. El tornillo distanciador fischer ASL es ideal para la fijación de marcos de ventanas y puertas de madera, revestimientos y subestructuras sin tacos en madera y materiales de madera.

Números de artículo

Artículo No. 59064FIS
EAN 4006209590645
UBB 500616679659
UNSPSC 31161500
Artículo del fabricante nr 59064
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.