text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo distanciador Fischer asl 4,5x80


El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se

Artículo No. 59052FIS
Diámetro
Longitud
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6.5
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 4.5 mm
Longitud 80 mm
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Diámetro del eje (mm) 6.5
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 80
Endurecido No
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 11.

Descripción

El tornillo distanciador ASL de fischer es un tornillo especial de acero cincado con dos roscas coordinadas en el mismo paso, lo que permite un montaje separado preciso y que ahorra tiempo. El tornillo especial se utiliza en el montaje pasante. Al introducir el tornillo, la rosca exterior penetra en la fijación pretaladrada y la fija. Si el tornillo se introduce con un ángulo de 15 - 30°, se pueden soportar mayores cargas de cizallamiento. El tornillo distanciador fischer ASL es ideal para la fijación de marcos de ventanas y puertas de madera, revestimientos y subestructuras sin tacos en madera y materiales de madera.

Números de artículo

Artículo No. 59052FIS
EAN 4006209590522
UBB 500616679162
UNSPSC 31161500
Artículo del fabricante nr 59052
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.