text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de seguridad Fischer 7x67 ss


El tornillo de seguridad fischer con cabeza hexagonal se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a las fijaciones de marco fischer SXR, SXRL, DuoXpand y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material d

Artículo No. 80404FIS
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 67
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Longitud 65 mm
Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 67
Diámetro de rosca (mm) 7
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 19.641
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

El tornillo de seguridad fischer con cabeza hexagonal se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a las fijaciones de marco fischer SXR, SXRL, DuoXpand y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material de construcción.

Números de artículo

Artículo No. 80404FIS
EAN 4006209804049
UBB 500616777743
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80404
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.