text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de seguridad Fischer 10x95 ss


El tornillo de seguridad fischer con cabeza hexagonal se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a la fijación de marco fischer SXRL y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material de construcción.

Artículo No. 80412FIS
Diámetro
Longitud
Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 95
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Longitud 95 mm
Forma de la cabeza Otro
Protección de la superficie Galvánico/cincado electrolítico
Longitud (mm) 95
Diámetro de rosca (mm) 10
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 57.364
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Descripción

El tornillo de seguridad fischer con cabeza hexagonal se fabrica en acero cincado. La geometría del tornillo está adaptada exactamente a la fijación de marco fischer SXRL y al anclaje de hormigón celular GB. Al introducir el tornillo, el manguito de plástico del anclaje presiona contra la pared del taladro y se expande en el material de construcción.

Números de artículo

Artículo No. 80412FIS
EAN 4006209804124
UBB 500616778576
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 80412
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.