text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Tornillo de conexión con hueco hexagonal tipo KOK Acero Cincado 7X50MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. KOK
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 7 mm
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Tipo no. KOK

Dimensiones

d1 7
d2 4.5
d3 7
D (mm) 7
Agujero ø 5
L (mm) 50
s 4

Números de artículo

Artículo No. 14451.070.050
EAN 8715492582874
UBB 950355969565
UNSPSC 31161714

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.