text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza hexagonal con collar biselado y nervadura DIN ≈6921 Acero Sin revestimiento 100 M10X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Clase 100
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

d-D M10
dc 21
k 8.5
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Estándares

DIN ≈6921

Números de artículo

Artículo No. 04400.100.030
EAN 8715492125934
UBB 952351495074
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.