text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza en T Fischer fcsn m12x30


El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Numéro d'article 93366FIS
Marca Fischer
Peso por pieza (g) 106.36
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codigo SA 7318159590
Emballé par 1

Spécifications

Marca Fischer
Peso por pieza (g) 106.36
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Codigo SA 7318159590

La description

El tornillo de cabeza en T FCSN permite conectar fácilmente abrazaderas de tubo al sistema de canal FUS. Varias anchuras nominales de rosca, de M8 a M12, y una selección de diferentes longitudes de rosca permiten una amplia gama de aplicaciones.

Numéros d'articles

Numéro d'article 93366FIS
EAN 4006209933664
UBB 500616868740
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 93366
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.