text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M10X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 45 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 45
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Estándares

BS ≈4933
ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303

Números de artículo

Artículo No. 08310.100.045
EAN 8715492558497
UBB 950351619594
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.