text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Pernos
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
51504
51504.100.050
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) LUBRINOX A2 70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Lubrinox
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
50 mm
Marca
Lubrinox
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
Números de artículo
Artículo No.
51504.100.050
EAN
8717077045507
UBB
500723187497
UNSPSC
31162400
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando