text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) LUBRINOX A2 70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Estándares

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Números de artículo

Artículo No. 51504.100.030
EAN 8717077045460
UBB 500723187075
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.