text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) LUBRINOX A2 70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 60 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Estándares

BS ≈4933
DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 51504.080.060
EAN 8717077045408
UBB 500723186408
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.