text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) LUBRINOX A2 70


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 35 mm
Marca Lubrinox
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Estándares

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Números de artículo

Artículo No. 51504.060.035
EAN 8717077045255
UBB 500723184916
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.