text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M16X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 2
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 50 mm
Threaded pitch (P) 2
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 50
P 2
fn (max.) 12.9
Vn (max.) 16.7

Estándares

NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 55500.160.050
EAN 8715492346971
UBB 951351847789
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.