text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 140 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
L (mm) 140
P 1.5
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58

Estándares

BS ≈4933
NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677

Números de artículo

Artículo No. 55500.100.140
EAN 8715492346810
UBB 951351845478
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.