text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X140


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.25
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 140 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 140
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Estándares

DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
NEN ≈303

Números de artículo

Artículo No. 55500.080.140
EAN 8715492346667
UBB 951351843499
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.