TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Tornillos hexagonales
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
55500
55500.080.010
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M8X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
10 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
10
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
Números de artículo
Artículo No.
55500.080.010
EAN
8715494602396
UBB
500633434336
UNSPSC
31161612