text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M12X100


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1.75
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 100 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 100
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Estándares

NEN ≈303
DIN 603
ISO ≈8677
BS ≈4933

Números de artículo

Artículo No. 55500.120.100
EAN 8715492346902
UBB 951351846955
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.