text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tornillo de banco fijo de mantenimiento Facom 235mm Apertura de mandíbula 118mm Anchura de mandíbula Hierro fundido 532mm


Artikelnummer 1P059777
Material Acero
Con plato giratorio No
Anchura de la mordaza (mm) 178
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Ancho máx. de sujeción (mm) 235
Modelo de cadena No
Verpakt per 1

Specificaties

Material Acero
Con plato giratorio No
Anchura de la mordaza (mm) 178
Mordazas intercambiables
Pie de mesa No
Ancho máx. de sujeción (mm) 235
Modelo de cadena No
Tornillo de banco
Altura de la mordaza (mm) 216
Marca Facom
Codigo SA 82057000

Artikelnummers

Artikelnummer 1P059777
EAN 3148519276749
UBB 500639397925
UNSPSC 27112102
Fabrikant artikelnummer 1224.175E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.