text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo hexágono interior h8 ISO ≈7379 Acero Sin revestimiento 012.9 (M12)16X60


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 60 mm
Clase 012.9
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
    • Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".
    • Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Dimensiones

b 18
d-D M12
dk (max.) 24.33
ds 16
ds(nom.) 16
k (max.) 11
L (mm) 60
P 1.75
s 8
Tolerancia del agujero h8 (máx.) 16
Tolerancia del agujero h8 (mín.) 15.973

Estándares

ASME ≈B18.3.3M
BS ≈4168-7
ISO ≈7379

Números de artículo

Artículo No. 07117.120.060
EAN 8715492067265
UBB 953351822838
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.